Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-24-12.5-WH
Cod. Produttore
M2-24-12.5-WH1
Cod. EAN
8016692887982

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 2,4 mm
  • Lunghezza: 12,5 m
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Cablaggio elettrico
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Resistenza: Usura e danni
  • Serie: CEM2
Termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 2:1, colore giallo. Progettato per offrire un'ottima protezione e isolamento dei cablaggi elettrici, garantisce resistenza e affidabilità nelle applicazioni di termoretrazione. Lunghezza di 12,5 metri e diametro di 2,4 mm, ideale per utilizzi professionali in ambito elettrico ed elettronico. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Presentiamo il CEM2-24-12.5-WH, un innovativo termo-roller progettato per offrire prestazioni superiori in ambienti elettrici. Questo modello è realizzato in un materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 12,5 metri e un diametro di 2,4 mm, il CEM2-24-12.5-WH è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, fornendo una soluzione versatile per il cablaggio e la gestione dei cavi. Il suo design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. La colorazione gialla non solo aggiunge un tocco di visibilità, ma aiuta anche a identificare facilmente il cavo in ambienti di lavoro affollati. Questo termo-roller è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un'eccellente protezione contro usura e danni. Scegli il CEM2-24-12.5-WH per un'esperienza di cablaggio efficiente e sicura.

colore

Giallo

lunghezza

12,5 mm

Produttore

TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM Ø2,4MM L12,5M USO ELETTRICO