Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-190-25-WH1
Cod. Produttore
M2-190-25-WH1
Cod. EAN
8016692772677

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/4 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Applicazione: a parete sottile
  • Materiale: resistente
  • Finitura: pulita e professionale
  • Protezione: elevata per cavi
  • Serie: CEM2
  • Tipo prodotto: termoretraibile
Termorestringente a parete sottile di colore bianco con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettato per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni elettriche, garantisce una copertura resistente e durevole. Ideale per la gestione sicura dei cavi, assicura una finitura pulita e professionale grazie alla sua capacità di restringersi uniformemente, adattandosi perfettamente alle superfici da proteggere. La sua composizione di alta qualità lo rende adatto a diverse condizioni operative, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Scopri il CEM2-190-25-WH1, un termoretraibile di alta qualità progettato per applicazioni a parete sottile. Con un diametro nominale di 3/4 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto garantisce una protezione eccellente per i tuoi cavi e componenti elettrici. Realizzato in materiale resistente, il termoretraibile offre una finitura pulita e professionale, ideale per ogni progetto elettrico. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questa soluzione versatile e innovativa.

colore

Bianco

lunghezza

0,01 mm

Produttore

TERMORETRAIBILE 2:1 Ø19MM L25MM BIANCO PARETE SOTTILE