Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-32-50-WH1
Cod. Produttore
H2-32-50-WH1
Cod. EAN
8016692613789

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1/8 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Materiale: Alta qualità
  • Spessore parete: Sottile
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Lunghezza: 50 mm
  • Capacità volume: 3,2 L
  • Serie: CEH2
Termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2 a 1, di colore bianco. Progettato per offrire un'elevata qualità di isolamento e protezione dei cablaggi elettrici, garantendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni di termoretrazione. Adatto per utilizzi che richiedono materiali termorestringenti performanti e di lunga durata. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH2-32-50-WH1 è un termoretraibile di alta qualità, progettato per applicazioni che richiedono un rivestimento protettivo. Con un diametro nominale di 1/8 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto offre una vestibilità sicura e precisa. La sua struttura a parete sottile lo rende ideale per adattarsi a diverse esigenze di isolamento elettrico, garantendo prestazioni affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, il CEH2-32-50-WH1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Termoretraibile 2:1 Ø3,2 mm L 50 mm alta qualità isolamento elettrico