Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM3-48-12.5-WH
Cod. Produttore
M3-48-12.5-WH1
Cod. EAN
8016692609607

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16 pollice
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Applicazione: pareti sottili
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: ottima adattabilità
  • Durata: resistente nel tempo
  • Serie: CEM3
  • Uso: elettrico
Tubo termorestringente a parete sottile di colore bianco con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 3:1, ideale per protezione e isolamento di cablaggi elettrici. Progettato per garantire una copertura uniforme e resistente, assicura una buona tenuta e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un materiale flessibile e affidabile, il tubo si restringe efficacemente al riscaldamento per aderire saldamente alle superfici, offrendo protezione da agenti esterni e usura. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM3-48-12.5-WH è un innovativo termoretraibile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 3/16 di pollice e un tasso di contrazione di 3:1, offre un'ottima adattabilità e protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni affidabili nel campo elettrico, combinando funzionalità e prestazioni superiori.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,01 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

0,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Termoretraibile 3:1 Ø4,8 mm L12,5 mm Bianco per pareti sottili