Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM3-64-25-YE1
Cod. Produttore
M3-64-25-YE1
Cod. EAN
8016692609508

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1/4 pollice
  • Rapporto contrazione: 3:1
  • Applicazione: parete sottile
  • Protezione: isolamento sicuro
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: TERMO-ROLL 3 1 MEDIUM
  • Lunghezza: 6,4-L 2
  • Uso: cablaggio elettrico
Tubo termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 3:1 e diametro nominale di 1/4 di pollice. Realizzato in materiale resistente per applicazioni elettriche, garantisce protezione e isolamento affidabile dei collegamenti. Il colore giallo facilita l’identificazione e la gestione durante l’installazione. Ideale per utilizzi che richiedono una termoretrazione precisa e duratura in ambienti di media temperatura. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM3-64-25-YE1 è un termoretrattamento di alta qualità, progettato per applicazioni a parete sottile. Con un diametro nominale di 1/4 di pollice e un tasso di contrazione di 3:1, offre una protezione efficace e durevole. Questo prodotto è ideale per garantire un isolamento sicuro e resistente, perfetto per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il termoretrattamento combina funzionalità e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

1 ... 6 mm²

Produttore

Termoretrattamento 3:1 Ø6,4 mm L25 giallo cablaggio elettrico