Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-48-25-YE1
Cod. Produttore
H3-48-25-YE1
Cod. EAN
8016692608969

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16"
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Protezione cavi: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Spessore parete: sottile
  • Installazione: semplice
  • Serie: High Grade
  • Lunghezza: 4,8 m
Tubetto termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 3:1 e diametro nominale di 3/16 di pollice. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce isolamento e protezione affidabile per cablaggi elettrici. Colore giallo intenso, ideale per l’identificazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La termoretrazione assicura una perfetta aderenza su cavi e connettori, migliorando la resistenza meccanica e la protezione contro agenti esterni. Lunghezza di 4,8 metri, adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il Termo-Roll 3 1 High Grade è un prodotto ideale per applicazioni di termoretrazione. Con un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 3:1, offre una protezione eccellente per i tuoi cavi e componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per adattarsi a pareti sottili, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità in ogni progetto elettrico.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

0,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Termorestringente 3:1 High Grade Ø4,8 mm L25 giallo per cavi elettrici