Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-48-25-WH1
Cod. Produttore
H3-48-25-WH1
Cod. EAN
8016692609140

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16 pollici
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Tipologia: Parete sottile
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Termoretrazione
  • Serie: CEH3-48-25-WH1
  • Lunghezza: 4,8 metri
  • Prestazioni: Elevate e durature
Guaina termorestringente a parete sottile di colore bianco, con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 3:1. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e una protezione resistente ad alte temperature. Questo prodotto garantisce una rapida e sicura termoretrazione, adattandosi perfettamente ai cavi e alle connessioni per assicurare durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il Termo-Roll 3 1 High Grad 4,8 L 25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni di termoretrazione. Realizzato con materiali resistenti, questo tubo ha un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 3:1, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua tipologia a parete sottile garantisce un'ottima adattabilità, mentre il design efficiente assicura prestazioni elevate. Perfetto per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

0,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Termorestringente tubo 3:1 diametro 4,8 mm lunghezza 25 cm bianco