Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-32-50-YE1
Cod. Produttore
M2-32-50-YE1
Cod. EAN
8016692613260

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3,2 mm
  • Rapporto contrazione: 2:1
  • Applicazione: parete sottile
  • Tipo prodotto: termoretrazione
  • Serie: TERMO-ROLL 2 1 MEDIUM
  • Lunghezza: 50 cm
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: elettrico versatile
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con un tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. Realizzata in materiale resistente, questa guaina ha un diametro nominale di 1/8 di pollice e si presenta nel colore giallo, garantendo visibilità e identificazione facile nei cablaggi. La termoretrazione consente un adattamento preciso su cavi e componenti, assicurando una protezione duratura contro umidità, polvere e abrasioni. Questo prodotto è particolarmente indicato per lavori di isolamento elettrico e riparazioni, offrendo una soluzione pratica e sicura per la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-32-50-YE1 è un'eccellente soluzione per la termoretrazione, progettato per applicazioni a parete sottile. Con un diametro nominale di 1/8 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto offre una copertura sicura e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, il TERMO-ROLL 2 1 MEDIUM G. 3,2-L 50 garantisce prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Termorestringente 2:1 diam.3,2mm lung.50mm giallo parete sottile