Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-48-50-YE1
Cod. Produttore
H2-48-50-YE1
Cod. EAN
8016692608525

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 3/16 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Capacità: 4,8 litri
  • Applicazione: parete sottile
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: ottimale
  • Serie: Termoretrazione
  • Prestazioni: elevate
Termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/16 di pollice, caratterizzato da un tasso di contrazione 2:1. Realizzato in materiale di alta qualità resistente alle alte temperature, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Il colore giallo facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi, mentre la lunghezza di 50 cm garantisce versatilità nell'uso. Questo tubetto termorestringente assicura una contrazione uniforme e una tenuta sicura, proteggendo efficacemente i componenti elettrici da umidità, polvere e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH2-48-50-YE1 è un prodotto della famiglia Termoretrazione, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiale di alta qualità, offre un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 2:1. Questa termoretrazione è ideale per applicazioni a parete sottile, assicurando una protezione ottimale. Con una capacità di 4,8 litri, il CEH2-48-50-YE1 rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio lavoro.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

24 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

Produttore

Termoretrazione 2:1 diam.4,8mm lung.50cm giallo parete sottile