Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-48-YE3-100
Cod. Produttore
M2-48-YE3-100
Cod. EAN
8016692667263

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TERMO-ROLL 2 1 MG
  • Lunghezza: 100 metri
  • Diametro: 4,8 mm
  • Applicazione: termoretrazione
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: CEM2-48-YE3-100
Il tubo termorestringente a parete sottile CEM2-48-YE3-100 è caratterizzato da un diametro nominale di 3/16 di pollice e un tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche con affidabilità. Realizzato in materiale termoretraibile di colore giallo, garantisce una perfetta adesione e resistenza nel tempo. Disponibile in bobina da 100 metri, offre praticità e versatilità per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il termo-rotolo CEM2-48-YE3-100 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni di termoretrazione. Con una lunghezza di 100 metri e un diametro di 4,8 mm, questo cavo garantisce una performance eccellente in termini di isolamento e protezione. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza superiore e una durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando un'installazione semplice e sicura. Il design del cavo è pensato per una facile manipolazione, garantendo un'ottima resa anche in condizioni di lavoro impegnative. Con il CEM2-48-YE3-100, si può contare su un prodotto affidabile e performante per tutte le esigenze di termoretrazione.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

Produttore

Termorestringente 4,8 mm bobina 100 m uso industriale

€ 226,53 x 1 pz.
(pz.)