Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE317-10300
Cod. Produttore
317-10300
Cod. EAN
4031026224718

Informazioni di prodotto

Termorestringente colla 3:1 barra TA30-3/1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma con adesivo. TA30/TA40 sono guaine flessibili e ritardanti di fiamma in poliolefina, sviluppate per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,95 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TA30

Produttore

Termorestringente colla 3:1 barra TA30-3/1 protezione umidità cablaggi connettori giunzioni