Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287547
Cod. Produttore
287547
Cod. EAN
8016978103775

Informazioni di prodotto

THERMO60 Termorestringente 60mm

Documentazione tecnica

Termorestringente coprigiunti da 60 mm progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento delle giunzioni elettriche. Questo prodotto è caratterizzato da un design a parete sottile che facilita l'applicazione in spazi ridotti, assicurando una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. La confezione contiene 100 pezzi, ideali per utilizzi professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. La termoretrazione assicura una sigillatura efficace contro agenti esterni, migliorando la sicurezza e la durata delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il THERMO60 TERMORESTRINGENTE 60MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. Realizzato in materiale termoretraibile, è ideale per applicazioni su pareti sottili, offrendo una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio elettrico. La sua versatilità e resistenza lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni affidabili e durature. Con il THERMO60, la sicurezza e l'efficienza sono sempre garantite.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

2 mm

trasparente

Produttore

Termorestringente 60mm isolamento cavi elettrici protezione robusta