Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE317-10450
Cod. Produttore
317-10450
Cod. EAN
4031026224725

Informazioni di prodotto

Termorestringe colla 3:1 barra TA30-4,5/1,5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma con adesivo. TA30/TA40 sono guaine flessibili e ritardanti di fiamma in poliolefina, sviluppate per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

4,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,5 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TA30

Produttore

Termorestringente colla 3:1 barra TA30 protezione umidità cablaggi connettori giunzioni