Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /
Informazioni di prodotto
diametro interno prima della retrazione
25.4 mm
diametro interno dopo la retrazione
8.4 mm
lunghezza
0.05 m
senza alogeni
stampabile
sezione nominale
25 mm² 120 mm²
temperatura d’esercizio
-55 °C 135 °C
materiale
poliolefina (PEX)
colore
giallo
diametro nominale in pollici
1 pollice
tasso di contrazione
3:1
esecuzione
a parete sottile
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te