Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMM3-48-12.5-WH
Cod. Produttore
M3-48-12.5-WH1
Cod. EAN
8016692609607

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 3:1 MEDIUM G. Ø4,8-L=12,5 BIANCO

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1.6 mm

lunghezza

0.0125 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

0.5 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

Bianco

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

3:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione