Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMH3-90-50-WH1
Cod. Produttore
H3-90-50-WH1
Cod. EAN
8016692609287

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 3:1 HIGH GRADE Ø9,0 L=50 BIANCO

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

lunghezza

0.05 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

4 mm² 16 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C 135 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

Bianco

tasso di contrazione

3:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione