Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /
Informazioni di prodotto
diametro interno prima della retrazione
9 mm
diametro interno dopo la retrazione
3 mm
lunghezza
0.025 m
senza alogeni
stampabile
sezione nominale
4 mm² 16 mm²
temperatura d’esercizio
-55 °C 135 °C
materiale
poliolefina (PEX)
colore
Bianco
tasso di contrazione
3:1
esecuzione
a parete sottile
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te