Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMH3-48-YE3
Cod. Produttore
H3-48-YE3
Cod. EAN
8016692609300

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 3:1 HG Ø4,8-BOBINA 20 M.-GIALLO

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1.6 mm

lunghezza

20 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

0.5 mm² 2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C 135 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

giallo

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

3:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

TERMO-ROLL 3 1 HG 4,8-BOBINA 20 M.