Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-48-WH3-100
Cod. Produttore
M2-48-WH3-100
Cod. EAN
8016692667287

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 2:1 MG Ø4,8-BOBINA 100 M.-BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con un tasso di contrazione 2:1, ideale per l'isolamento e la protezione di componenti elettrici. Realizzata per garantire una copertura sicura e resistente, questa guaina si presenta in una bobina da 100 metri con un diametro di 4,8 mm. La termoretrazione assicura un'aderenza perfetta anche su superfici irregolari, offrendo protezione contro umidità, abrasioni e agenti esterni. È una soluzione versatile e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di alta qualità.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

stampabile

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²