Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMM2-64-12.5-WH
Cod. Produttore
M2-64-12.5-WH1
Cod. EAN
8016692608266

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. Ø6,4-L=12,5 BIANCO

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

lunghezza

0.0125 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

giallo

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione