Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMM2-48-12.5-WH
Cod. Produttore
M2-48-12.5-WH1
Cod. EAN
8016692608204

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. Ø4,8-L=12,5 BIANCO

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2.4 mm

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

0.25 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

Bianco

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione