Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /
Informazioni di prodotto
lunghezza
0.025 m
diametro interno prima della retrazione
12.7 mm
diametro interno dopo la retrazione
6.4 mm
senza alogeni
stampabile
temperatura d’esercizio
-40 °C 125 °C
sezione nominale
25 mm² 35 mm²
tasso di contrazione
2:1
diametro nominale in pollici
1/2 pollice
materiale
poliolefina (PEX)
tipo
termoretrazione
esecuzione
a parete sottile
colore
giallo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te