Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-95-50-WH1
Cod. Produttore
H2-95-50-WH1
Cod. EAN
8016692608808

Informazioni di prodotto

TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, BIANCO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 9,5mm, LUNGHEZZA 50mm
Il prodotto CEH2-95-50-WH1 è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, presenta un design robusto e resistente, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito ed elegante, facilitando l'integrazione in diversi contesti di installazione. La sua struttura è compatibile con standard di protezione IP e NEMA, garantendo una protezione efficace contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. La forma e le dimensioni sono studiate per una facile installazione e manutenzione, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Questo componente è adatto per sistemi di distribuzione elettrica, apparecchiature di comando e controllo, offrendo elevate prestazioni e sicurezza operativa. La sua costruzione prevede l’utilizzo di materiali isolanti e di rivestimento di alta qualità, assicurando un’efficienza ottimale e una lunga vita utile. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il prodotto garantisce affidabilità e conformità alle normative di sicurezza e qualità.

Produttore

TERMO-ROLL 2 1 HIGH GRADE 9,5 L 50