Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMH2-32-50-WH1
Cod. Produttore
H2-32-50-WH1
Cod. EAN
8016692613789

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 2:1 HIGH GRADE Ø3,2 L=50 BIANCO

diametro interno prima della retrazione

3.2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1.6 mm

lunghezza

0.05 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

0.5 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

Bianco

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

TERMO-ROLL 2 1 HIGH GRADE 3,2 L 50