Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
diametro interno prima della retrazione
2.4 mm
diametro interno dopo la retrazione
1.2 mm
lunghezza
0.05 m
senza alogeni
stampabile
temperatura d’esercizio
-30 °C
materiale
poliolefina (PEX)
colore
Bianco
diametro nominale in pollici
3/32 di pollice
tasso di contrazione
2:1
esecuzione
a parete sottile
tipo
termoretrazione
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te