Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMH2-127-50-WH1
Cod. Produttore
H2-127-50-WH1
Cod. EAN
8016692613802

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 2:1 HIGH GRAD.Ø12,7 L=50 BIANCO

diametro interno prima della retrazione

127 mm

diametro interno dopo la retrazione

6.4 mm

lunghezza

0.05 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

25 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

Bianco

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione