Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GMH2-48-WH3
Cod. Produttore
H2-48-WH3
Cod. EAN
8016692608884

Informazioni di prodotto

TERMO-ROLL 2:1 HG Ø4,8-BOBINA 20 M.-BIANCO

diametro interno prima della retrazione

48 mm

diametro interno dopo la retrazione

24 mm

lunghezza

20 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

1 mm² 2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 105 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

Bianco

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione