›

TERMINATORE FINE SERIE MASCHIO M12

Cod. Rexel P2VF CY100P0
Cod. Produttore VF CY100P0
Cod. EAN 8018851314223

Informazioni principali

  • Tipo attacco: M12x1
  • Tensione max: 250 Vac / 300 Vdc
  • Corrente max: 4 A
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Materiale corpo: poliuretano
  • Contatti: dorati
  • Temperatura: -25°C…+80°C
  • Serie: P2VF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminatore fine serie maschio M12.
TERMINATORE FINE SERIE MASCHIO M12