Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ225105
Cod. Produttore
BIZ225105
Cod. EAN
3700420331247

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Tensione max: 1.000 V
  • Materiale boccola: rame stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Colore: grigio
  • Tipo imballaggio: scatola plastica
  • Pezzi per confezione: 500
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale a tubetto con collare ad invito singolo per conduttori da 2,5 mm² di colore grigio, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Progettato per garantire un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo, questo terminale offre una tensione massima di 1000 V ed è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. Il prodotto è senza alogeni, garantendo maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Il confezionamento prevede una scatola di plastica contenente 500 pezzi. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive standard lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 2,5 mm², grigio (x 500), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

15 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Produttore

Terminali singoli crimpare 2,5 mm² grigio senza alogeni per installazioni elettriche