› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminali singoli 6 mm² verde senza alogeni per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ225007
Cod. Produttore BIZ225007
Cod. EAN 3700420331124

Informazioni principali

  • Sezione: 6 mm²
  • Lunghezza totale: 20 mm
  • Lunghezza collare: 12 mm
  • Diametro interno: 3,6 mm
  • Diametro esterno: 6,2 mm
  • Materiale boccola: rame stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 6 mm² di colore verde, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Progettato per garantire un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo, questo terminale è senza alogeni e conforme alla direttiva RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. La confezione contiene 100 pezzi in busta di plastica semplice, ideale per applicazioni elettriche con tensione massima di 1000 V. Le dimensioni precise e la protezione superficiale ne facilitano l’installazione e la durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 6 mm², verde (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminali singoli 6 mm² verde senza alogeni per cablaggio elettrico