› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminali singoli 25 mm² neri boccola rame isolamento polipropilene sacchetto 50 pezzi

Cod. Rexel BLBIZ225010
Cod. Produttore BIZ225010
Cod. EAN 3700420331155

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mm²
  • Colore: Nero
  • Materiale boccola: Rame stagnato
  • Isolante: Polipropilene
  • Tensione max: 1.000 V
  • Imballaggio: Busta 50 pezzi
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE
  • Senza alogeni: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo per conduttori da 25 mm² di sezione, caratterizzato da una boccola in rame elettrolitico stagnato che garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La flangia isolante è realizzata in polipropilene (PP), materiale isolante senza alogeni, che assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il terminale è di colore nero secondo il codice NF C63-23 e supporta una tensione massima di 1000 V. Questo prodotto è confezionato in busta da 50 pezzi, ideale per creare collegamenti equipotenziali affidabili su conduttori multifilo, con un design standard che facilita la crimpatura e l’installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 25 mm², nero (x 50), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

31 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminali singoli 25 mm² neri boccola rame isolamento polipropilene sacchetto 50 pezzi