› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminali singoli 1,5 mm² neri isolati per cablaggio elettrico industriale

Cod. Rexel BLBIZ225004
Cod. Produttore BIZ225004
Cod. EAN 3700420331094

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Tensione max: 1.000 V
  • Materiale boccola: Rame stagnato
  • Flangia isolante: Polipropilene
  • Lunghezza L1: 14,5 mm
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 1,5 mm² di colore nero, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Il prodotto è senza alogeni e conforme alla direttiva RoHS, garantendo un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo. La tensione massima di esercizio è di 1000 V. Il terminale è confezionato in busta da 100 pezzi ed è caratterizzato da una tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 1,5 mm², nero (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

14,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminali singoli 1,5 mm² neri isolati per cablaggio elettrico industriale