› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminali singoli 0,5 mm² sacchetto 100 pezzi per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ225001
Cod. Produttore BIZ225001
Cod. EAN 3700420331063

Informazioni principali

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Tensione max: 1.000 V
  • Boccola in: rame stagnato
  • Flangia in: polipropilene
  • Imballo: busta 100 pz
  • Conforme: Direttiva RoHS
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 0,5 mm² di colore bianco, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Progettato per garantire un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo, questo terminale è conforme alla direttiva RoHS, privo di alogeni e offre una protezione della superficie stagnata. La confezione contiene 100 pezzi in busta di plastica semplice, con dimensioni e specifiche tecniche studiate per applicazioni elettriche fino a una tensione massima di 1000 V. Ideale per installazioni che richiedono materiali isolati, sicuri e resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 0,5 mm², bianco (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza della bussola

13,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminali singoli 0,5 mm² sacchetto 100 pezzi per cablaggio elettrico