Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ225102
Cod. Produttore
BIZ225102
Cod. EAN
3700420331216

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Tensione max: 1.000 V
  • Materiale boccola: rame stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Colore: Blu
  • Quantità: 500 pezzi
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 0,75 mm² di colore blu, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per creare collegamenti equipotenziali affidabili su conduttori multifilo, supporta una tensione massima di 1000 V. La confezione comprende 500 pezzi, contenuti in una pratica scatola di plastica. Conforme alla direttiva RoHS, assicura qualità e rispetto delle normative sulle sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 0,75 mm², blu (x 500), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Produttore

Terminali isolati singoli 0,75 mm² blu confezione 500 pezzi per cablaggio elettrico