› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminali isolati doppio 2x1 mm² rosso sacchetto 100 pz per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ225051
Cod. Produttore BIZ225051
Cod. EAN 3700420331179

Informazioni principali

  • Sezione: 2 x 1 mm²
  • Lunghezza L1: 15 mm
  • Lunghezza l2: 8 mm
  • Diametro d1: 2.05 mm
  • Diametro d2: 5.1 mm
  • Materiale boccola: rame stagnato
  • Isolante: polipropilene
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 1 mm² di colore rosso, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Questo terminale è privo di alogeni e conforme alla direttiva RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. È progettato per creare un collegamento equipotenziale su due conduttori multifilo, ideale per allacciare due conduttori alla stessa morsettiera. La sua costruzione standard assicura affidabilità e facilità di installazione, con una tensione massima di esercizio di 1000 V. Il prodotto è fornito in sacchetto da 100 pezzi, ottimale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale doppio, 2 x 1 mm², rosso (x 100), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su 2 conduttori multifilo. Ideale per allacciare 2 conduttori sulla stessa morsettiera. Boccola in rame. Flangia in polipropilene. Prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

15 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminali isolati doppio 2x1 mm² rosso sacchetto 100 pz per cablaggio elettrico