› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Terminali anteriori 3 poli tipo III per installazione fissa impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038063R1
Cod. Produttore 1SDA038063R1
Cod. EAN 8015644380632

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: 3 terminali anteriori, tre poli
  • Applicazione: per fissaggio fisso
  • Dimensioni compatte: adatte a quadri 400 mm
  • Materiale: rame argentato
  • Compatibilità: con interruttori E2
  • Protezione: isolamento doppio e segregazione fasi
  • Montaggio: versione fissa o estraibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto descritto è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, identificato come "3 TERM.ANT. III PER FISSO". Si tratta di un accessorio specifico per circuit-breaker ad aria a bassa tensione, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questi accessori sono parte di un sistema modulare e compatto che consente un’installazione semplice e flessibile, con dimensioni ridotte per ottimizzare lo spazio nei quadri elettrici. Il sistema Emax è caratterizzato da un meccanismo operativo a energia accumulata, con molle precaricate che assicurano cicli di apertura e chiusura affidabili e una protezione elettronica avanzata con unità di sgancio di ultima generazione. L’accessorio in oggetto è destinato a circuit-breaker fissi, con particolare attenzione alla segregazione e sicurezza delle parti attive, garantendo isolamento doppio e totale separazione tra le fasi. L’intera gamma Emax è progettata per offrire elevate prestazioni di interruzione e continuità operativa, con certificazioni internazionali e materiali selezionati per resistere a sollecitazioni dinamiche e termiche. In sintesi, questo accessorio contribuisce a migliorare la funzionalità e la sicurezza degli interruttori automatici Emax, facilitando operazioni di manutenzione e installazione, mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità tipici dei prodotti ABB per il materiale elettrico. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e applicative dell’accessorio, integrandolo nel contesto della famiglia Emax senza menzionare linee o serie specifiche, in linea con le istruzioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS FRONT FOR E2 THREE-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Terminali anteriori 3 poli tipo III per installazione fissa impianti elettrici