› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Terminali anteriori 3 poli tipo III per impianti fissi E3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038064R1
Cod. Produttore 1SDA038064R1
Cod. EAN 8015644380649

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tensione nominale: 690 V~
  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Capacità di interruzione: 42-130 kA
  • Versioni: Fisso e estraibile
  • Terminali: Orizzontali, verticali, frontali
  • Protezione: Unità elettroniche PR121, PR122, PR123
  • Tipo: Limitatore di corrente e selettivo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per il sistema Emax di ABB, identificato come "3 TERM.ANT. III PER FISSO", che si riferisce a un componente per circuiti elettrici di tipo fisso. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): Accessorio per interruttori automatici della serie Emax di ABB, progettato per applicazioni fisse. Questo componente è parte integrante del sistema di protezione elettrica, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni termiche e dinamiche tipiche degli impianti elettrici industriali. Compatibile con le versioni fisse degli interruttori Emax, facilita l'installazione e la manutenzione, contribuendo a ottimizzare lo spazio e a migliorare la gestione del sistema elettrico. Ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni di protezione e continuità operativa. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell'accessorio, inserendolo nel contesto della gamma Emax di ABB, senza superare i 1000 caratteri e senza includere simboli o riferimenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS FRONT FOR E3 THREE-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Terminali anteriori 3 poli tipo III per impianti fissi E3