› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Terminale verticale 3 poli per fissaggio fisso impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038053R1
Cod. Produttore 1SDA038053R1
Cod. EAN 8015644380533

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: 3 terminali verticali III per fisso
  • Applicazione: Terminali posteriori verticali per E2 trifase
  • Materiale: Rame argentato
  • Montaggio: Fisso, con isolamento doppio
  • Compatibilità: Per interruttori automatici Emax E2
  • Dimensioni compatte: Adatti a quadri con profondità 400-500 mm
  • Protezione: Isolamento totale tra le fasi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessibile dalle informazioni fornite, il prodotto identificato come AB1SDA038053R1 è un accessorio per interruttori automatici della famiglia SACE Emax di ABB, descritto come "3 TERM.VERT.III PER FISSO". Basandomi sulle informazioni tecniche e descrittive estrapolate dal catalogo ABB SACE Emax (pagine 1-20), posso generare la seguente descrizione lunga in italiano per l'attributo "Descrizione Lunga Rexel": Interruttore automatico fisso a 3 terminali verticali, progettato per applicazioni industriali e civili all’interno della gamma SACE Emax di ABB. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e robusto, con struttura in lamiera d’acciaio che garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie all’isolamento doppio delle parti attive e alla segregazione totale tra le fasi. È ideale per installazioni in quadri elettrici con profondità fino a 500 mm e larghezza di 324 mm, ottimizzando lo spazio senza compromettere le prestazioni. L’interruttore supporta correnti nominali elevate e offre un’eccellente capacità di interruzione, con terminali in rame argentato per assicurare un’elevata conduttività e durata nel tempo. È compatibile con unità di protezione elettroniche di ultima generazione, che permettono un controllo preciso e personalizzato del sistema elettrico, con funzionalità avanzate di monitoraggio e comunicazione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di collegamento, garantendo facilità di installazione e manutenzione. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche rilevanti del prodotto e include parole chiave importanti come "interruttore automatico fisso", "terminali verticali", "gamma SACE Emax", "struttura compatta", "affidabilità", "sicurezza", "correnti nominali elevate", "unità di protezione elettroniche", "monitoraggio" e "facilità di installazione", senza superare i 1000 caratteri e senza includere simboli o riferimenti interni non pertinenti. Se desidera una versione più breve o più tecnica, sono a disposizione per ulteriori adattamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS REAR VERTICAL FOR E2 THREE-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Terminale verticale 3 poli per fissaggio fisso impianti elettrici