› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMOR.INT(3PZ)CHE-I 12KV

Cod. Rexel CLP194019
Cod. Produttore 194019
Cod. EAN 4010311046723

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale termor. 3pz
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Tipo: Unipolare ibrido
  • Applicazione: Cavi unipolari schermati
  • Isolamento: Estruso
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Protezione: Resistente a scariche superficiali
  • Serie: CLP194019

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 500 mm²

TERMINALE TERMOR.INT(3PZ)CHE-I 12KV