› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERM.INT(3PZ)CHESK-I 36KV

Cod. Rexel CLP309530
Cod. Produttore 309530
Cod. EAN 4010311160832

Informazioni principali

  • Voltaggio: 36 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Uso: Interno
  • Compatibilità: Cavi schermati
  • Isolamento: Estruso
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Protezione: Silicone anti stress
  • Serie: CLP309530

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 400 mm²

TERMINALE TERM.INT(3PZ)CHESK-I 36KV