› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERM.INT.(3PZ)CHESK-I 36K

Cod. Rexel CLP309529
Cod. Produttore 309529
Cod. EAN 4010311160771

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale termorestringente
  • Tipologia: Unipolare ibrido
  • Uso: Interno, 3 fasi
  • Isolante: Estruso schermato
  • Accessori: Guaina siliconica e nastro
  • Montaggio: Capicorda a vite
  • Protezione: Anti stress siliconico
  • Serie: CHESK-I 36K

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

TERMINALE TERM.INT.(3PZ)CHESK-I 36K