› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERM.INT.(3PZ)CHESK-I 36K

Cod. Rexel CLP309528
Cod. Produttore 309528
Cod. EAN 4010311160887

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale termico 3 pezzi
  • Uso: Per cavi unipolari schermati
  • Isolamento: Estruso
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori: Elementi siliconici anti stress
  • Montaggio: Capicorda a vite inclusi
  • Ambito: Interno
  • Serie: CHESK-I 36K

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 150 mm²

TERMINALE TERM.INT.(3PZ)CHESK-I 36K