› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERM.EST(3PZ) CHESK-F 36K

Cod. Rexel CLP309552
Cod. Produttore 309552
Cod. EAN 4010311160924

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE TERM.EST(3PZ) CHESK-F 36K
  • Tipo: Unipolare ibrido esterno
  • Cavi: Unipolari schermati
  • Isolante: Estruso
  • Set: 1 set per 3 fasi
  • Accessori: Guaina termorestringente
  • Elementi: Siliconici anti stress
  • Serie: CLP309552

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

sezione nominale

50 ... 150 mm²

TERMINALE TERM.EST(3PZ) CHESK-F 36K