› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERM.EST.(3PZ) CHESK-F 36

Cod. Rexel CLP309551
Cod. Produttore 309551
Cod. EAN 4010311160986

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE TERM.EST.(3PZ)
  • Applicazione: Per cavi unipolari
  • Isolamento: Estruso schermato
  • Componenti: Guaina termorestringente
  • Protezione: Resistente a scariche
  • Accessori: Capicorda a vite inclusi
  • Fasi: Set per 3 fasi
  • Serie: CLP309551

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

sezione nominale

16 ... 95 mm²

TERMINALE TERM.EST.(3PZ) CHESK-F 36