› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERM.EST(3PZ) CHESK-F 24K

Cod. Rexel CLP309546
Cod. Produttore 309546
Cod. EAN 4010311160917

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale term. est. 3pz
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Unipolare ibrido
  • Uso: Per cavi schermati
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori: Capicorda a vite
  • Materiali: Silicone anti stress
  • Serie: CHESK-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, capicorda a vite, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

sezione nominale

50 ... 150 mm²

TERMINALE TERM.EST(3PZ) CHESK-F 24K