› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminale singolo isolato 16 mm² bianco per cablaggio industriale sacchetto 100 pz

Cod. Rexel BLBIZ225009
Cod. Produttore BIZ225009
Cod. EAN 3700420331148

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mm²
  • Colore: Bianco
  • Tensione max: 1.000 V
  • Boccola: rame elettrolitico stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Lunghezza totale: 23 mm
  • Imballaggio: Busta da 100 pezzi
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 16 mm² di colore bianco, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro su conduttori multifilo, offre una tensione massima di 1000 V. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni, e presenta una protezione superficiale stagnata che ne assicura la durata e la resistenza alla corrosione. Il terminale è confezionato in busta da 100 pezzi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 16 mm², bianco (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza della bussola

23 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminale singolo isolato 16 mm² bianco per cablaggio industriale sacchetto 100 pz