› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminale singolo 1 mm² nero con flangia isolante per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ225104
Cod. Produttore BIZ225104
Cod. EAN 3700420331230

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tensione max: 1.000 V
  • Materiale boccola: rame stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Colore: nero
  • Quantità: 500 pezzi
  • Certificazione: conforme RoHS
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 1,5 mm² di colore nero, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene (PP). Progettato per garantire un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo, è privo di alogeni e conforme alla direttiva RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. La protezione superficiale stagnata migliora la resistenza alla corrosione, mentre il design standard facilita l’installazione. Fornito in scatola di plastica contenente 500 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolati e durevoli, con una tensione massima di esercizio di 1000 V. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 1 mm², nero (x 500), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

14,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminale singolo 1 mm² nero con flangia isolante per impianti elettrici