› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminale singolo 0,5 mm² bianco isolato per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ225101
Cod. Produttore BIZ225101
Cod. EAN 3700420331209

Informazioni principali

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Tensione massima: 1000 V
  • Boccola: rame stagnato
  • Flangia: polipropilene isolante
  • Lunghezza: 13,5 mm
  • Pezzi per scatola: 500
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo per sezione 0,5 mm² di colore bianco, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene (PP). Progettato per garantire un collegamento equipotenziale affidabile su conduttori multifilo, questo terminale è privo di alogeni, conforme alla direttiva RoHS, e offre una protezione superficiale stagnata. La confezione contiene 500 pezzi, ideali per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità, sicurezza e durabilità. Il terminale presenta dimensioni compatte con lunghezza totale di 13,5 mm e un design standard per un’installazione semplice e sicura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 0,5 mm², bianco (x 500), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza della bussola

13,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminale singolo 0,5 mm² bianco isolato per cablaggio elettrico