› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE SILIC.INT(3PZ)CAESK-I 12K

Cod. Rexel CLP289945
Cod. Produttore 289945
Cod. EAN 4010311149257

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale siliconico
  • Tipo: Unipolare per esterno
  • Per cavi: Isolante estruso
  • Confezione: 3 terminazioni slip on
  • Funzione: Rilevatore di stress integrato
  • Accessori: Guaina siliconica e nastro
  • Fissaggio: Capocorda a vite
  • Serie: CAESK-I 12K

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 150 mm²

TERMINALE SILIC.INT(3PZ)CAESK-I 12K