› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE SILIC.INT(3PZ) CAE-I 12KV

Cod. Rexel CLP199154
Cod. Produttore 199154
Cod. EAN 4010311054445

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 kV
  • Tipo: Terminale siliconico
  • Applicazione: Cavi unipolari
  • Isolamento: Estruso
  • Componenti: 3 terminazioni slip on
  • Sistema: Rilevatore di stress
  • Ambito: Uso interno
  • Serie: CAE-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per interno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 500 mm²

TERMINALE SILIC.INT(3PZ) CAE-I 12KV